CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
違径ユニオンストレート
注文コード
79393797
品番
ZSF-G10-8-P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
形状・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ユニオンストレート
ピッチ
-
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
-
使用流体
空気