仕様一部組立
材質天板・前面=中質繊維板・ウレタン樹脂塗装、スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、他=プリント紙化粧繊維板、ペール=P.P
質量(kg)約45
色ホワイト
生産国ベトナム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×40×87.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下:19.5×33.5×20(26)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上】大:47.5×33.5×6、小:20.5×33.5×6(各ストッパー付)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:77×28