本体

23735 スライド棚付きダストボックス4D クロシオ 79394256 23735 スライド棚付きダストボックス4D クロシオ 79394256 23735 スライド棚付きダストボックス4D クロシオ 79394256 23735 スライド棚付きダストボックス4D クロシオ 79394256

スライド棚付きダストボックス4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394256 品番 23735
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥55,968
販売価格(税別)
50,880

ゴミ箱を隠してすっきり、カウンターとしても使えるスタイリッシュなダストボックスです。
ふた付ペール(19L)2ヶ付ですので、衛生的にゴミを分別できます。
天板下はスライド棚ですので、必要なときに引き出してちょっとした物が置けます。
2杯の上部引出しは、小物類を細かく整理、分別し収納することができます。
深い引出し2杯は、レール付で出し入れがスムーズ。側板に切り込みを入れ、レジ袋などを引っ掛けて使える仕様にしています。
キャスター5ヶ(ストッパー付2ヶ)で移動が簡単にできます。

仕様一部組立 材質プリント紙化粧繊維板、スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、ペール=P.P 質量(kg)約45 ブラウン 生産国ベトナム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×40×87.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下:19.5×33.5×20(26) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上】大:47.5×33.5×6、小:20.5×33.5×6(各ストッパー付) 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:77×28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする