本体

23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624 23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624 23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624 23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624 23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624 23417 デュアルモニターテーブル クロシオ 79394624

デュアルモニターテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394624 品番 23417
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モニターが2台置けるので、家で仕事をする方やゲームをする方にもおすすめです。
高さを2段階に調節できるので他のデスクとも組み合わせやすく、使う姿勢に合わせられて便利です。
天板下にコンセントタップ収納があり、すっきりと配線ができます。
奥行25cmと薄型なので、スペースの限られた場所でも圧迫感なく設置できます。
後ろ側の脚にガタつき防止のアジャスターがついています。

ホワイト 仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 幅(mm)1250 質量(kg)約9.5 高さ(mm)825 奥行(mm)250 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250×250×825
関連資料:(0.71MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする