5.10MXH FBC4MXH510 BC4 Fishiman(フィッシュマン) 79394780

5.10MXH FBC4MXH510 BC4 Fishiman(フィッシュマン) 79394780
5.10MXH FBC4MXH510 BC4 Fishiman(フィッシュマン) 79394780
5.10MXH FBC4MXH510 BC4 Fishiman(フィッシュマン) 79394780
5.10MXH FBC4MXH510 BC4 Fishiman(フィッシュマン) 79394780

BC4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード79394780品番5.10MXH FBC4MXH510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スーツケースに忍ばせる 怪魚キラー
仕舞寸法 49cm。
川幅 30m ほどの湿原河川やジャングルの川で、軽めの7~9cm ミノーをピン撃ちでき、ストラクチャーに潜むランカーを強引に引き剥がす強いバットパワーを装備させる。
この大いなる矛盾をショートレングスの4ピースロッドに求めた。
ピン撃ち性能、高感度4軸カーボン、力強いバット、粘る胴といった一見矛盾した特性を奇跡的に融合できたことで、フィールド、ターゲットが一気に拡大。
さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大した。
バーサタイルな岸釣りに。中流河川でのウェーディングや陸釣りに。世界の怪魚釣りに。ボートシーバス釣りに。
MXH は LH よりも肉厚で収束は倍のスピード。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエストリミテッド301HG、オシアコンクエスト201HG
ダイワ
ソルティガ15L-SJ、スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途
釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:7~55タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)150号数ライン(PE):1~8仕舞(cm)49
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする