FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79398359
品番
FK7181
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防汚加工が施されたシックなロングエプロン
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
85
注意
※この商品は漂白剤の使用により色落ちすることがありますのでご注意ください。