A4F010-M5-C-AC200V A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 79399817

A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径M5 注文コード79399817 品番A4F010-M5-C-AC200V
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,227
販売価格(税別)
8,388
この商品は電圧・接続口径など104種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする