FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの トップス
FACEMIXの オールシーズン トップス
ユニセックスコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402340
品番
FJ0711U
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
ナチュラル&クラシカルな雰囲気のユニセックスコート
種別
コート
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
98
バスト(cm)
118
素材
ツイル