FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの デニムエプロン
ビブスエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79406190
品番
FK7189
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
オーバーオール感覚のデニム調エプロン
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
61
前中心丈(cm)
65
後ろ中心丈(cm)
71.5