FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ショートエプロン
Vネックエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79407985
品番
FK7184
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
防汚加工が施されたシックなロングエプロン
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
102
前中心丈(cm)
103.5