レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79408405 品番 FB4049L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サックス サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3 肩幅(cm)39 袖丈(cm)42 着丈(cm)65 バスト(cm)96 素材ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする