Lee
Leeの エプロン
Leeの ミドルエプロン
Leeミドルエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411914
品番
LCK79004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ミディアムインディゴ
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
前丈(cm)
54
素材
ストレッチデニム
身幅(cm)
61