Lee
Leeの エプロン
Leeの ショートエプロン
Leeショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411930
品番
LCK79005
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ライトインディゴ
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
前丈(cm)
38
素材
ストレッチデニム
身幅(cm)
61