Lee
Leeの エプロン
Leeの 胸当て
Lee胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79412009
品番
LCK79003
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ミディアムインディゴ
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
前丈(cm)
85
素材
ストレッチデニム
身幅(cm)
72