PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
79412079
品番
2970031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質
ポリアミド
色
緑
種類
脚エレメント
シリーズ
UMK-FE
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
DINレール