PHOENIX
PHOENIXの 電源(制御機器)
PHOENIXの 変圧・変換
PHOENIXの スイッチング電源
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412420
品番
2866734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
幅(mm)
40
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
130
シリーズ
QUINT-PS/3AC/24DC/5
定格電力(W)
120
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
400ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
20mVPk-Pk
電気的位相
3
出力数
1