曜日別特売
96.08755.9.01 トレフ 5mlチップ トレフ 79412597

5ml

トレフ 5mlチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(5mL×200本)
注文コード
79412597
品番
96.08755.9.01
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

バージンポリプロピレン製。
オートクレーブ可能。

全長(mm)
160
容量(mL)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする