Erem
Eremの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Eremの ニッパー
Eremの スタンダードニッパー
Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.6mm, 599E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412727
品番
599E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
材質
スチール
長さ(mm)
ジョー:10.0
全長(mm)
115
タイプ
カット:フラッシュ、切断:サイドカッター
対応
ESD:あり
最大切断能力(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応