PHOENIX
PHOENIXの 電源(制御機器)
PHOENIXの 変圧・変換
PHOENIXの スイッチング電源
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2868635,出力:750mA,定格:18W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412885
品番
2868635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
形状
DINレール取付け
幅(mm)
36
高さ(mm)
90
タイプ
モード切替
奥行(mm)
90
シリーズ
STEP-PS/1AC/24DC/0.75
定格電力(W)
18
端子形状
ねじ接続
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
85→264ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
750mA
電気的位相
1
ロードレギュレーション
±1%
出力数
2