PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412910
品番
3030284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
銅
色
赤
ピッチ
8.2mm
種類
ジャンパバー
シリーズ
FBS
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
プラグイン取り付け