PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79413050
品番
3030213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
銅
色
赤
ピッチ
5.2mm
種類
ジャンパバー
極数
10
シリーズ
FBS10-5
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
プラグイン取り付け