Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード79413059 品番3030174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ
これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。

材質 ピッチ5.2mm 種類ジャンパバー 極数3 シリーズFBS3-5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CLIPLINEシリーズ 実装タイププラグイン取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする