KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
79413759
品番
HV732BTTD1804F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最大動作電圧においてRK73シリーズよりも優秀
シリーズ
HV73
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
1.8M
許容差
±1%
温度係数
±100ч/млн/℃
動作温度(℃)
(Max)+155、(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜