NVE
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3585E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414118
品番
IL3585E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE
絶縁RS-485ライントランシーバ
仕様
トランスミッタ数:1
寸法(mm)
10.5×7.62×2.5
入力種類
差動
インターフェース
ライントランシーバIC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応