TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146

TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146
TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146
TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146
TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146
TD3-982M(277417) タイドリフト 3G MajorCraft 79414146

タイドリフト 3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
141
注文コード
79414146
品番
TD3-982M(277417)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シーバスゲームを快適に面白く展開できる、タイドリフト3G
全5機種の構成でオカッパリ、ウェーディング、ロックショアを思い通りに組み立てることができます。
5Gと同様に東レT1100GカーボンをR360製法で組上げたシャープで高感度なブランクを採用し、振り抜けの良さとルアーの動きや潮流の変化を感じ取る感度、潮の流れを感じる感度、シーバスを掛けてからの粘りも実現しています。
上位機種に匹敵するブランク性能をタイドリフト3Gで体感してください。

仕様
●PEライン:0.8 - 2.9号●リールシート:VSS-16
全長
9'8"ft
自重(g)
141
継数(本)
2pcs
適合ルアー質量(g)
10-45
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする