TPAT-602UL(277356) トラパラ AT MajorCraft 79414259

TPAT-602UL(277356) トラパラ AT MajorCraft 79414259
TPAT-602UL(277356) トラパラ AT MajorCraft 79414259
TPAT-602UL(277356) トラパラ AT MajorCraft 79414259
TPAT-602UL(277356) トラパラ AT MajorCraft 79414259

トラパラ AT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
80
仕様
●PEライン:0.2-0.4号●ライン:1.5-3lb
注文コード
79414259
品番
TPAT-602UL(277356)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

身近で楽しく、魚釣りを楽しめるエリアフィッシング用に作られたトラパラAT
お手軽なベーシックモデルでありながらもラインナップはチューブラーモデルを主体に、ソリッドティップモデルも加えた本格仕様です。
投げてよし、掛けてよしのオールラウンダーで、クセのない調子は使い手を選ばず釣りの楽しみを堪能させてくれます。
グリップもストレート仕様のダウンロックでクラシカルでありながらも、実用性も兼ね揃えたものになっております。

全長
6'0"ft
自重(g)
80
適合ルアー質量(g)
0.9-4
アクション
R
仕様
●PEライン:0.2-0.4号●ライン:1.5-3lb
タイプ
スピニング
継数(本)
2pcs

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする