EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478

EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478
EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478
EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478
EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478
EZ7-852M(278674) エギゾースト 7G MajorCraft 79414478

エギゾースト 7G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
92
注文コード
79414478
品番
EZ7-852M(278674)
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

進化を遂げ、すべておいて最上級。
軽量で張りとパワーを兼ね備えた最強のブランク。シャクリもシャープで遠方のエギの初速を上げることもできます。より生命感あふれる演出が可能となりました。
ディープ、潮の効いたエリアでの大型イカとのやりとりにおいても、イカを余裕で浮かせる強靭なブランクのパワーを持ち合わせています。
さらに超高感度なブランクが潮の状況や微かな変化をもアングラーに伝達し、数少ないチャンスを逃しません。
着底の感度も優秀で、着底後の地盤の状況やエギのポジションを詳細に把握することができます。
アングラーが思いのままにエギを操ることができる究極のブランク設計です。
また、東レの”M40Xカーボン”にトルザイトリング×チタンフレームを採用することで振り抜き感、ガイドの糸抜け、共に良好で今まで届かなかったエリアのイカにアプローチが可能です。
ティップのブレの収束が早いことも特筆に値します。

全長
8'5”ft
サイズ
エギ:2.0-4.0号
自重(g)
92
仕様
PEライン:0.4-1.2号
継数(本)
2pcs
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする