LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 10-NP/SP3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414635 品番HXS 10-NP/SP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)

シリーズHXS 全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)60 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比2.500694444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする