曜日別特売
UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688

UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688
UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688
UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688
UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688
UTR-582XS-T2(178143) SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT 79414688

SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414688
品番
UTR-582XS-T2(178143)
販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

引き締まった超高弾性カーボンブランクスとエクストラシャープソリッドの組み合わせが生み出す、ハイレスポンスアクションショート。
正確にレンジを刻み、瞬感でボコボコにかけ、『ブローアウト(大勝)』する!!

仕様
●ライン(MONO):0.8~1.5lb.●リグウェイト(g):リグ:0.1~3.5●全長(ft / cm):5'8"(171)
自重(g)
43.5
元径(mm)
7.3
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
88.4
先径(mm)
0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする