曜日別特売
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697

(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697
(223546) IC-74TFL-Sis TICT 79414697

IC-74TFL-Sis

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414697
品番
(223546)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

IC-74TFLは小回りの効くレングスを活かした操作性に加え、ミドルネームのフルロック、にもあるようにデカメバルをパワーでねじ伏せられる一本。
1.5g~のジグヘッド、メバルプラグ全般、フロートの15g程度まで、ティップとベリーにパワーを持たせつつ相反する反発力でしっかりとキャスト、小さいルアーの操作、大型魚への対時を高次元で体現する。

仕様
●ライン(MONO):#0.3~0.6●リグウェイト(g):リグ:1.5~15●全長(ft / cm):7'4"(223)
タイプ
ティップ:チューブラー
自重(g)
83.5
元径(mm)
8.26
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
114.5
先径(mm)
1.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする