曜日別特売
MSR-52AP”Mitsukane”(234023) SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT 79414749

MSR-52AP”Mitsukane”(234023) SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT 79414749
MSR-52AP”Mitsukane”(234023) SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT 79414749
MSR-52AP”Mitsukane”(234023) SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT 79414749
MSR-52AP”Mitsukane”(234023) SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT 79414749

SRAM MSR-52AP "Mitsukane"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414749
品番
MSR-52AP”Mitsukane”(234023)
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

湾奥エリアやピンスポットでの使い勝手に特化したTICT 史上最短、切れ味バツグンの短刀。
52AP "Mitsukane"は、深く入り組んだ東京湾エリアで産まれたTICT史上最短ロッド。
短刀"ミツカネ"になぞらえ、切れ味鋭い小場所での取り回し、手指の延長のようにダイレクトに扱える操作感などショートの強みを存分に発揮。
さらにどんな形でもホールドし易いグリップと、セパレート部のアルミパイプがわずかな違和感も逃さない。

仕様
●ライン(MONO):~2lb●リグウェイト(g):リグ:0.2~2.5●全長(ft / cm):5'2"(159)
自重(g)
48.1
元径(mm)
6.15
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
8.2
先径(mm)
0.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする