AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
RFコネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79415195
品番
901-9867-RFX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:SMAコネクタ
接続方向
ストレート