TDK パルストランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード79415265 品番ALT4532M-201-T001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応

長さ(mm)4.5 幅(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする