SOLEX
SOLEXの 電子部品(オンボード)
SOLEXの 機構部品(電子部品)
SOLEXの 基板用コネクタ
Molex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79415274
品番
121201-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
DIN43650タイプ:DIN43650A
色
黒
シリーズ
121201
定格電圧
250Vac、300Vdc
定格電流(A)
16
保護等級
IP65,IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)2P+E
結線方法
スクリュー