PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用コネクタ
Phoenix Contact プラグ式端子台, FMC 1.5/ 4-ST-3.81シリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79415290
品番
1745917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質
ポリアミド
色
緑
ピッチ
3.81mm
極数
4
シリーズ
FMC1.5/4-ST-3.81
定格電圧
320V
定格電流(A)
8
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スプリングケージ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート