KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
79415335
品番
CFS1/4C220J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)
0.25
抵抗
22Ω
許容差
±5%
温度係数
-450→+350ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜