KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
79415344
品番
CFS1/4C203J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)
0.25
抵抗
20kΩ
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜