KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード79415439 品番MFS1/4CC2003F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

定格電力(W)0.25 抵抗200kΩ 許容差±1% 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする