KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード79415710 品番MF1/4CC3301F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。

定格電力(W)0.25 抵抗3.3kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする