3in1ワイヤレス充電ステーション

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79415834 品番WC001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!
3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。
MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone
ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。
折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。
デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。
USB PD対応ACアダプター付属。

セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)約132 電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A) 入力USB Type-C 5V3A、9V2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする