ユフ精器
ユフ精器の 診察・検査器具
ユフ精器の その他診察器具
改良型ゴムスライド鉗子 短型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79416236
品番
KMK-2N
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥94,050
販売価格(税別)
¥
85,500
バスケットに入れる
シャフト部に角度をつけ手元が視野に被らないよう改良しています。
内径(Φmm)
12
規格
短型
シャフト長さL(mm)
190
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SY0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器