Phrozen
Phrozenの プリンター/スキャナ
Phrozenの 3Dプリンター
Phrozenの 3Dプリンターサプライ品
Wash Mega S : Mega用 大型 洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79416595
品番
FCUMWST71C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)
洗浄バケツ:25
本体質量(kg)
7.5
寸法(cm)
モデルサイズ:33.0×19.0×30.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.2 ×26.0 ×62.5
タイマー
1分から30分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の寸法(W×D×H):
※41.2 x 26.0 x 62.5cm
※洗浄バケツの容量: 25リットル
※モデルサイズ(W×D×H):
※33.0 x 19.0 x 30.0cm
※本体重量: 7.5 kg
※タイマー: 1分から30分までの設定可能
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません