付属品AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書寸法(mm)約344×217×37質量(g)800形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT消費電力(W)約14電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 1.5A/カーアダプタ(出力)DC12V 2Aディスプレイ14型ワイド液晶、LEDバックライト、1366×768画素、視野角:上下60°左右90°充電時間(時間)約4スピーカー2W+2W充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、2000mAh、14.8Wh連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日入出力端子テレビ接続端子、TVアンテナ入力端子、miniB-CASカードスロット、USB端子、イヤホン出入力端子、電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力