キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSD
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(TB)
1
注文コード
79417670
品番
KMUH-B001T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,768
販売価格(税別)
¥
48,880
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品
SD変換アダプター
質量(g)
約0.3
規格
UHS規格:UHS-1
外寸(mm)
15×11×1
保証期間
お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)
最大100
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1
書込速度(MB/s)
最大80
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1