ブリスト ベンダバール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417864 品番8.9M FBR-8.9M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

長距離砲+大型魚対応
名称:VENDAVAL(ベンダバール)
強風下でも戦えるベイトロッド作りコンセプトにし、北海道の強風やアルゼンチンのパタゴニア地方でテストした。このロッドの特徴は、とにかく"飛ぶ"ということ。実際の飛距離テストでは、100mラインを何度も超えた。
このロッドのメインコンセプトは5.10シリーズの延長線上にもあるため、ぐにゃりと曲がるが早い収束を目指した。
この点においてロングレングスはショートレングスの比ではないくらい難しい問題だったが複数のマテリアルを実装し、反発の遅い箇所をピンポイントで見つけ出し、より最適な反発となるようひとつずつ微調整していく--という気の遠くなるような作業を延々くり返した結果、きちんと[Fishman]らしいロッドとなった。
一般的に使用されるシーバスルアー10〜14cmやメタルバイブを遠く離れたポイントへ快適にアプローチ。
そして、ブレイクが近い波打ち際で暴れる魚を強引にズリ上げられる強いバットを装備している。フィールドはサーフ、磯、河口、湖など。
専用ソフトケース付き
【爆風環境に強さを発揮】
【128cm30kgアカメ、VENDAVALでキャッチ】
【グリップ部】
アルミ削りだしフォアグリップ、ウッドマットコート、トリガー直下4cmEVA。
【ブリストVENDAVALの曲がり】
しなやかに曲がるが強靱なバット。
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300
ダイワ
IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETWジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:7〜45 タイプ継数:3ピース 全長(cm)271 自重(g)240 号数ライン(PE):1〜5 仕舞(cm)108
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする