ブリスト コモド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417916 品番6.10XH FBR-610XH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

10g〜150gオーバーの遠投、ピン撃ち。フィールドは沖へ。
Fishmanベイトロッドブランド「BRIST(ブリスト)」から、さらにモンスターロッドをリリース。
comodo6.10XH。
用途はビッグベイト、マグナムベイトをストレスなく投げたい。あわよくばピン撃ちしたい。それには硬いだけではいけない。胴を粘らせる必要がある。そこはFishman得意の仕事。しかし今回は150g超えのルアーを遠投しなければならない。
3年に及ぶトライアンドエラーにより、高感度4軸カーボンを使用し、快適にヘビーウェイトのルアーを扱えるBRISTの名にふさわしいstrange stick(不思議なステイック)なロッドが完成した。
そうなるとフィールドは一気に拡大する。マグナムを投げなければならない釣りのシーバス、バス釣りから、150gポッパーを遠投しポッピングして釣れる魚はオフショアのGTまで。
comodoはバーチカルのテストも重ねた。
結果20kgクラスのヒラサマを量産。そして世界中の巨大魚も対応。2mクラスのピラルクも問題なかった。
【仕舞寸法76cm3ピース】
BRIST5.10用のハードケースに入る。
【ブランクス・ガイド】
高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。
超軽量LNガイド採用。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。
【ジョイント部】
comodoアイコンが全てのピースに刻印。
【スーツケースに入ります】
80L前後で、本体サイズ70〜73cm、幅45〜50cm、そして全体サイズ表記の高さが75〜78cmサイズなら入ります。
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、グラップラー300HG・301HG、オシアジガー2001NRHG
ダイワ
スティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト、ビッグシューター

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:10〜150 タイプ継数:3ピース 全長(cm)208 自重(g)206 号数ライン(PE):3〜10 仕舞(cm)76
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする