ポーズー クッションポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×300 注文コード79419465 品番PZC2050
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル(本体)、ABS(中骨) 質量(g)110 種類アザラシ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×300 開口寸法(mm)ファスナー:約150 収納の目安筆記具 約3本、ケーブル・USBメモリ各1点 適合年齢(歳)6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする