ポーズー ミニポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×100×170 注文コード79419544 品番PZM2013
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル(本体)、ABS(中骨) 質量(g)90 種類フェネック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×100×170 開口寸法(mm)ファスナー:約100(ハリネズミのみ約110) 耐荷重(g)カラビナ:250 収納の目安カード1枚、イヤホン・目薬・リップ・指輪・ネックレス 各1点 適合年齢(歳)6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする