マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
A5 ノート ウトカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79419596
品番
N460-52
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
色
Lブルー
サイズ
A5
枚数
90枚
用紙
切り取りミシン目入り
材質(表紙)
カード紙
製本
ツインワイヤ