ポケットサイズノート ウトカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79419648 品番 N461-52
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
Lブルー サイズポケットサイズ 枚数90枚 用紙切り取りミシン目入り 材質(表紙)カード紙 製本ツインワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする